曜日別特売
- 鉄鋳物目皿付 ジャンボ火起し(木柄差込式) EBM(江部松商事) 27759175

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉄鋳物目皿付 ジャンボ火起し(木柄差込式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
外径(Φmm)155
内容量1個注文コード27759175品番-
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
外径(Φmm)155種別小(Φ155)寸法(mm)Φ155×H150サイズ柄長さ(mm)300仕上耐熱焼付塗装仕上EBM品番8801500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする