EBM(江部松商事)
炭用バーベキューコンロ
商品レビューを投稿する
質量(kg)
6.5
14
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27759419
品番
BQ-8F号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
外寸(mm)
310×230×H210
内寸(mm)
230×150×H110
質量(kg)
6.5
付属品
焼アミ1枚
材質
珪藻土
種別
2~4人用
EBM品番
263900