EBM(江部松商事)
炭用バーベキューコンロ
商品レビューを投稿する
質量(kg)
14
14
17
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27759428
品番
BQ-12号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
外寸(mm)
470×350×H210
内寸(mm)
330×210×H110
質量(kg)
14
付属品
焼アミ1枚
材質
珪藻土
種別
4~8人用
EBM品番
263800