BQ8T号 炭用バーベキューコンロ EBM(江部松商事) 27759446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

炭用バーベキューコンロ

商品レビューを投稿する
質量(kg)17
内容量1個注文コード27759446品番BQ8T号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
外寸(mm)770×230×H200内寸(mm)690×150×H110質量(kg)17付属品焼アミ3枚材質珪藻土種別6~12人用EBM品番6559600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする