BQ22号 炭用バーベキューコンロ EBM(江部松商事) 27759464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

炭用バーベキューコンロ

商品レビューを投稿する
質量(kg)25
内容量1個注文コード27759464品番BQ22号
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
外寸(mm)920×350×H200内寸(mm)800×215×H115質量(kg)25付属品焼アミ1枚材質珪藻土種別8~12人用EBM品番6559700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする