- ステーキ&ピザプレート用木台(アルミ枠付用) EBM(江部松商事) 27761458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステーキ&ピザプレート用木台(アルミ枠付用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別31cm用
内容量1個注文コード27761458品番-
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298
種別31cm用厚さ(mm)21外径(mm)340EBM品番3663710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする