曜日別特売
KN-30 生地こね機 レディース・ニーダー EBM(江部松商事) 27774076

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

生地こね機 レディース・ニーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27774076品番KN-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様発酵タイマー付(スイッチ兼用60分タイマー、チャイム付)寸法(mm)370×270×H240質量(kg)8.5容量粉(0.3~0.6kg)、うどん(0.3~0.4kg)消費電力(W)120/125電源単相100V(50/60Hz)EBM品番6944000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする