小判型フードバスケット 斜め ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個サイズ60型注文コード27776334品番VB-944-BK
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様ステンレスワイヤー補強入り種別60型材質ポリプロピレンサイズ60型外寸(mm)600×450×H80/H150耐熱温度(℃)120EBM品番345380
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする