曜日別特売
SW-102 SWクッキーバッグ EBM(江部松商事) 27778949

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SWクッキーバッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)種別英文字注文コード27778949品番SW-102
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
マチ(mm)50幅(mm)120高さ(mm)198種別英文字材質バージンパルプ外寸(mm)120×50×H198EBM品番1119520
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする