※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ネットワゴン ホワイト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外寸(mm)
450×430×H1,600
600×430×H1,600
900×430×H1,600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779423
品番
20271
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,150
耐荷重(kg)
20
材質
スチール
ピッチ(mm)
ネット:50
キャスター(mm)
Φ40(ストッパー付、無×各2個)
外寸(mm)
450×430×H1,600
EBM品番
5676740