※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ネットワゴン ホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
外寸(mm)
600×430×H1,600
600×430×H1,600
900×430×H1,600
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27779439
品番
20272
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
20
材質
スチール
ピッチ(mm)
ネット:50
キャスター(mm)
Φ40(ストッパー付、無×各2個)
外寸(mm)
600×430×H1,600
EBM品番
5676750