- SW 18-8 プレーン 角 ミラープレート EBM(江部松商事) 27789808

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 プレーン 角 ミラープレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズなど8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(inch)
32
注文コード
27789808
品番
-
参考基準価格(税別)¥204,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800
サイズ(inch)
32
外寸(mm)
817×489×H80
EBM品番
5095300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする