- SW 18-8 プレーン 小判 ミラープレート EBM(江部松商事) 27789923

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 プレーン 小判 ミラープレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズなど6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(inch)
28
注文コード
27789923
品番
-
参考基準価格(税別)¥170,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
サイズ(inch)
28
外寸(mm)
711×510×H80
EBM品番
1598500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする