- SW 18-8 角 アクリルミラープレート(模様無・足無) EBM(江部松商事) 27789975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SW 18-8 角 アクリルミラープレート(模様無・足無)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はサイズなど11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(inch)
22
注文コード
27789975
品番
-
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980
サイズ(inch)
22
外寸(mm)
571×404×H83
EBM品番
1928510

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする