※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
フィナム フィルター付二層グラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27791673
品番
HS-222
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
容量(mL)
220
材質
本体:耐熱ガラス、フィルター:ポリプロピレン、ステンレス
外寸(mm)
Φ72×104×H110
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
4590300