曜日別特売
- 耐熱急須 志野二色笹 EBM(江部松商事) 27793134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱急須 志野二色笹

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)1.8
内容量1個注文コード27793134品番-
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質耐熱ABS樹脂外寸(mm)Φ170×H145種別大 1.8L容量(L)1.8EBM品番1269330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27793125
2023-06-23
用途: 昼食時のお茶用
株式会社戸上電機製作所

今まで使用していた土瓶が割れたので、探していてこちらを見つけました。
1度に何杯も入れるので、軽くて助かります。
耐熱ABS樹脂なので、しばらくは割れる心配はなさそうです。経年劣化は分かりませんが。

対象商品 : 27793134
2022-02-23
用途: 会社の湯飲み
医療・福祉・介護関連業

陶器と違い割れないので、軽く使いやすいです。とても満足しています。

対象商品 : 27793116
2022-01-15
用途: 普段使い
株式会社行吉テント商会製造業

網が付いていましたが、直接茶葉を入れるのには網目が大きすぎる気がします。
瀬戸物と違ってかける心配がないし、軽いので良いです。

対象商品 : 27793116
2020-07-04
用途: 会社の休憩で。

大、小 購入しましたが、軽くて、上部で、コスパも良く 満足しています。

対象商品 : 27793116
2021-03-26
用途: ご利用者のお茶入れ
デイプラス狛江のいずみ医療・福祉・介護関連業

容量は大きく良かったが、注ぎ口が広く、お茶が常に下に垂れてしまい、テーブルがびしょびしょになる。また、茶葉を入れても網が大きすぎて使えず、結局パックを買うなどして対応。
購入検討されている方は、使用方法等検討してからをお勧め。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする