EBM(江部松商事)
ビクトリー 18-8 PC柄 木目 茶漉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
38
38
32
外径(Φmm)
85
85
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27793378
品番
-
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
外径(Φmm)
85
種別
大 ダブル Φ85
深さ(mm)
38
外寸(mm)
Φ85×205
網目
40メッシュ
EBM品番
744100