EBM(江部松商事)
ビクトリー 18-8 PC柄 木目 茶漉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
深さ(mm)
32
38
32
外径(Φmm)
75
85
75
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27793387
品番
-
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
外径(Φmm)
75
種別
中 ダブル Φ75
深さ(mm)
32
外寸(mm)
Φ75×195
網目
外側18メッシュ、内側40メッシュ
EBM品番
744200