※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
バイキングカート(Φ75キャスター仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27793999
品番
C-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
EBM品番
5216000
種別
シルバー
外寸(mm)
約500×510×H820
有効内寸(mm)
(トレー受け)約450×355
キャスター径(Φmm)
75
材質
鉄:エポキシ粉体樹脂塗装
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27793999
C-75
00445542
-
バイキングカート
シンドー
1個
¥
20,980
税込
¥
23,078
注文コードが変更になりました