曜日別特売
- Rトレー EBM(江部松商事) 27794193

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Rトレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)420×315×H20
種別L ストライプブルー
内容量1個注文コード27794193品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300
材質ポリエステル樹脂、ウレタン塗装種別L ストライプブルー寸法(mm)420×315×H20耐熱温度(℃)110EBM品番1109100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする