※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HOME SWAN
ホットサンドメーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
27796099
品番
SHS-20
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
消費電力
600W
材質
本体:フェノール樹脂、上カバー、ロックレバー:ポリカーボネイト、プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂加工)
質量(kg)
約1.25
電源
単相100V
外寸(mm)
約230×220×H90
電源コード
1.4m
EBM品番
3253200