曜日別特売
KB-112 PC マーレ 8オンスタンブラー EBM(江部松商事) 27825745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC マーレ 8オンスタンブラー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
セピア
内容量1個注文コード27825745品番KB-112
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529
材質ポリカーボネイト容量(mL)250種別セピアセピア外寸(mm)Φ71×H104耐熱温度(℃)約130(熱水にも対応)EBM品番7460610
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする