※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ライクガラス スリムレクタングルプレート L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
金箔
クリア
銀箔
金箔
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27833716
品番
1202401
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
ライクウッド樹脂
種別
金箔
形状
角皿
外寸(mm)
300×100×H12
耐熱温度(℃)
95
EBM品番
6225000