1202337 ライクガラス レクタングルプレート EBM(江部松商事) 27833734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライクガラス レクタングルプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別銀箔
内容量1個注文コード27833734品番1202337
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
材質ライクウッド樹脂種別銀箔形状角皿外寸(mm)270×160×H12耐熱温度(℃)95EBM品番6225020
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする