1202403 ライクストーン スリムレクタングルプレート M EBM(江部松商事) 27833813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライクストーン スリムレクタングルプレート M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別溶岩石
内容量1個注文コード27833813品番1202403
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
材質ライクウッド樹脂種別溶岩石形状角皿外寸(mm)200×100×H耐熱温度(℃)95EBM品番6224800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする