1202409 ライクストーン スリムレクタングルプレート M EBM(江部松商事) 27833838

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライクストーン スリムレクタングルプレート M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別象牙
内容量1個注文コード27833838品番1202409
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質ライクウッド樹脂種別象牙形状角皿外寸(mm)200×100×H耐熱温度(℃)95EBM品番6224820
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする