※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
ライクストーン スリムレクタングルプレート L
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
溶岩石
溶岩石
マグマ石
象牙
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27833847
品番
1202404
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
ライクウッド樹脂
種別
溶岩石
形状
角皿
外寸(mm)
300×100×H8
耐熱温度(℃)
95
EBM品番
6224830