1202407 ライクストーン スリムレクタングルプレート L EBM(江部松商事) 27833856

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライクストーン スリムレクタングルプレート L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別マグマ石
内容量1個注文コード27833856品番1202407
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
材質ライクウッド樹脂種別マグマ石形状角皿外寸(mm)300×100×H8耐熱温度(℃)95EBM品番6224840
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする