曜日別特売
No.4 朝鮮食器 18-8 汁碗 EBM(江部松商事) 27834459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

朝鮮食器 18-8 汁碗

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別Φ158×H65
内容量1個注文コード27834459品番No.4
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098
種別Φ158×H65深さ(mm)65板厚(mm)1内径(mm)158EBM品番2333600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする