曜日別特売
BA200-316 アミューズホワイト リゾットプレート EBM(江部松商事) 27835597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アミューズホワイト リゾットプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27835597品番BA200-316
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
種別31cm形状丸皿容量(mL)325寸法H(mm)61寸法D(mm)308EBM品番7538040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする