OFM09-201 アラカルト プレート EBM(江部松商事) 27836288

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アラカルト プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別青 27cm
内容量1個注文コード27836288品番OFM09-201
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別青 27cm形状丸皿寸法H(mm)23寸法D(mm)270EBM品番2198800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする