曜日別特売
OFM02-201 凛 プレート EBM(江部松商事) 27836446

凛 プレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別27cm
内容量1個注文コード27836446品番OFM02-201
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
EBM品番
184000
種別
27cm
寸法D(mm)
270
寸法H(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする