曜日別特売
OFM02-313P 凛 プレート プラチナライン EBM(江部松商事) 27836498

凛 プレート プラチナライン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別30cm
内容量1個注文コード27836498品番OFM02-313P
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
EBM品番
184400
種別
30cm
寸法D(mm)
307
寸法H(mm)
25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする