OFM10-400 凜彩 パスタプレート EBM(江部松商事) 27836586

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

凜彩 パスタプレート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード27836586品番OFM10-400
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
種別24cm形状丸皿容量(mL)500寸法H(mm)33寸法D(mm)247EBM品番2199600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする