曜日別特売
D6880 トリアノン マグカップ EBM(江部松商事) 27838318

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トリアノン マグカップ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27838318品番D6880
参考基準価格(税別)¥750販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

アルコパルは陶磁器のような全面強化ガラス食器です。
驚きの耐衝撃性・優れた耐熱性・抜群のスタッキング・電子レンジOK・食器洗浄機OK
熱風消毒OK、扱いやすさ、機能性を追求すれば‥‥アルコパル

種別290ml容量(mL)290寸法(Φ×高さH)(mm)80×88EBM品番7367201
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27838318
2022-05-24
用途: 飲料容器として使用

製造時の接合部仕上げが荒くてモナカ的、把っ手全面で引っかかりが有り気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする