曜日別特売
EC7-25 アルセラム強化食器 ルリ梅型小付 EBM(江部松商事) 27838598

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルセラム強化食器 ルリ梅型小付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27838598品番EC7-25
参考基準価格(税別)¥780販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

強くて破損しにくい器
破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。

直径(Φmm)80高さ(mm)37EBM品番4175100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする