B1-76 アルセラム強化食器 白釉十草湯呑 EBM(江部松商事) 27838659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルセラム強化食器 白釉十草湯呑

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27838659品番B1-76
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

強くて破損しにくい器
破損しやすい陶器の悩みを軽減した耐衝撃性の強い器です。アルミナ陶土(アルミ粉50%+陶土50%)の使用により、通常の陶器の約3倍の強度があり安心してご使用いただけます。

容量(mL)130寸法(Φ×高さH)(mm)74×90EBM品番2946320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする