曜日別特売
1001062 耐熱 荒木目丼 EBM(江部松商事) 27841224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

耐熱 荒木目丼

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別総ブラウン 5寸
内容量1個注文コード27841224品番1001062
参考基準価格(税別)¥1,450販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

木のぬくもりを伝えるロハスな雰囲気のアイテムシリーズです。
可愛らしさを表現したカラーから高級感を表現したカラーまで4色の中からお選び頂けます。

材質PET樹脂種別総ブラウン 5寸サイズ5寸外寸法(Φ×Hmm)147×81EBM品番6224040
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする