※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン食器 ウォールナ サラダボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
直径(Φmm)
150
130
150
容量(mL)
500
320
500
高さ(mm)
55
47
55
種別
15cmライトブラウン
13cmダークブラウン
13cmライトブラウン
13cmナチュラル
15cmダークブラウン
15cmライトブラウン
15cmナチュラル
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27841468
品番
WD-31-LBR
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
メラミン樹脂
容量(mL)
500
種別
15cmライトブラウン
直径(Φmm)
150
高さ(mm)
55
EBM品番
2337510
耐熱温度(℃)
130