※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
レンジアップメラミン食器 飯碗 中(蓋)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27842807
品番
A104CRI
参考基準価格(税別)
¥910
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
材質
レンジアップメラミン(RMF)
種別
アイボリー
寸法(mm)
131
高さ(mm)
39
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
64-7759-93
EBM品番
1500800