A105BRIOC レンジアップメラミン食器 飯碗 小(身) EBM(江部松商事) 27842816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンジアップメラミン食器 飯碗 小(身)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード27842816品番A105BRIOC
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

時間が不規則な方の食事を電子レンジで簡単に温め直すことができます。
内面を半透明カラーグレーズでコーティングを施したためご飯の白さが際立ちます。

材質レンジアップメラミン(RMF)種別アイボリー/オレンジ・C寸法(mm)121容量(mL)380高さ(mm)67耐熱温度(℃)120アズワン品番64-7759-94EBM品番1500900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする