SS-21 メラミン 菜津味菜皿 EBM(江部松商事) 27842974

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン 菜津味菜皿

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別ホワイト
内容量1個注文コード27842974品番SS-21
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質メラミン種別ホワイト形状角皿寸法(mm)209×209高さ(mm)28耐熱温度(℃)120EBM品番2043710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする