※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン 平多用鉢
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
ホワイト
注文コード
27843017
品番
TD-913
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
メラミン
種別
ホワイト
寸法(mm)
163
容量(mL)
700
高さ(mm)
74
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2043880