※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン アーチボール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
種別
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843078
品番
SS-900
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
材質
メラミン
種別
ホワイト
寸法(mm)
156
容量(mL)
690
高さ(mm)
56
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2043950