※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
EBM(江部松商事)
メラミン ハチボール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
種別
ホワイト 18cm
ホワイト 18cm
溜 18cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843157
品番
TD-917
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
メラミン
種別
ホワイト 18cm
容量(mL)
960
直径(Φmm)
185
高さ(mm)
80
耐熱温度(℃)
120
EBM品番
2044080