TD-917 メラミン ハチボール EBM(江部松商事) 27843166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン ハチボール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別溜 18cm
内容量1個注文コード27843166品番TD-917
参考基準価格(税別)¥1,560販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
材質メラミン種別溜 18cm容量(mL)960直径(Φmm)185高さ(mm)80耐熱温度(℃)120EBM品番2044090
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする