曜日別特売
TD-802-KHM メラミン食器 キワミラーメン鉢 EBM(江部松商事) 27843437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メラミン食器 キワミラーメン鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別コヒキマット 20cm
内容量1個注文コード27843437品番TD-802-KHM
参考基準価格(税別)¥1,690販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
種別コヒキマット 20cm容量(mL)1100寸法(Φ×高さH)(mm)200×82耐熱温度(℃)120EBM品番2338100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする