EBM(江部松商事)
ニューホワイト 渕付長角皿
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
種別
40cm
35cm
40cm
45cm
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27843647
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
陶器のような風合いで破損の心配がありません。
材質
メラミン
種別
40cm
形状
角皿
外形寸法(mm)
405×326
外形寸法H(mm)
40
EBM品番
261700
注意
※電子レンジには使用しないでください