曜日別特売
- ニューホワイト 舟形鉢 EBM(江部松商事) 27843726

ニューホワイト 舟形鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別48cm
内容量1個注文コード27843726品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

陶器のような風合いで破損の心配がありません。

材質
メラミン
種別
48cm
外形寸法(mm)
480×215
外形寸法H(mm)
67
EBM品番
261780
注意
※電子レンジには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする