曜日別特売

ニューホワイト 深型盛鉢

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
種別
40cm
注文コード
27844329
品番
-
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

陶器のような風合いで破損の心配がありません。

種別
40cm
外形寸法(mm)
400×400
外形寸法H(mm)
145
EBM品番
261260
材質
メラミン
注意
※電子レンジには使用しないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする